CGFG 51-700L-P8 Nosič břitů pro axiální obrábění s 8mm břitovými destičkami

Č. pol.: 2801438
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801438
    EAN/GTIN 7291075200522
    Číslo výrobcu 2801438
    Číslo L L23920 267

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 120 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 250 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 1500 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 700 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 120 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Celková délka (OAL) 250 mm
    • Výška dríku (H) 52.6 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka