E12 GEHIR 16-1 Vyměnitelné hlavice pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2801415
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801415
    EAN/GTIN 7291075201017
    Číslo výrobcu 2801415
    Číslo L L23990 1340

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max (CWX) 1,9 mm, šířka řezu min (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 174 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.2 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 9 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
    • Celková délka (OAL) 174 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka