HSK A63WH TBK 32L Upínací držáky pro planžety s rozhraním HSK pro břitové držáky pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2801390
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801390
EAN/GTIN 7291075191554
Číslo výrobcu 2801390
Číslo L L24230 95

Popis

Popis:

Rychlovýměnné kleštiny, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka čelistí (LPR) 138 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Délka upínace (LPR) 138 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka