HSK A63WH MAHDOR Držák nástrojů s rozhraním HSK pro adaptéry pro upichování a zapichování, jakož i soustružení a čelní obrábění.

Č. pol.: 2801382
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801382
EAN/GTIN 7291075191479
Číslo výrobcu 2801382
Číslo L L24230 93

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínací přípravky, průměr upínacího přípravku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka límce (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 162 mm
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka