IM50 MAHPD Úhlové držáky nástrojů 90° s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování a soustružení a čelní obrábění.

Č. pol.: 2801371
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801371
EAN/GTIN 7291075183542
Číslo výrobcu 2801371
Číslo L L24230 87

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 50 mm, délka nástroje (LPR) 45 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 77 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka