IM50 MAHD Nástrojové držáky s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování, jakož i soustružení a čelní obrábění.

Č. pol.: 2801369
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801369
    EAN/GTIN 7291075194456
    Číslo výrobcu 2801369
    Číslo L L24230 84

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm, délka nástroje (LPR) 47 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Funkcní šírka (WF) 23 mm
    • Celková délka (OAL) 79 mm
    • Délka upínace (LPR) 47 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka