GEHIMR 15.9SC-14 Vnitřní vyvrtávací tyče z plného karbidu s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801319
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801319
EAN/GTIN 7291075183535
Číslo výrobcu 2801319
Číslo L L23920 799

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,075″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,031″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.098″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.075″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
  • Funkcní šírka (WF): 0.43″
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
  • Celková délka (OAL): 6″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka