FGHR 2525-6A Vnější držák pro soustružení, drážkování

Č. pol.: 2801274
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FIX-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801274
EAN/GTIN 7291075160048
Číslo výrobcu 2801274
Číslo L L23920 2689

Popis

Popis:

Axiální drážkování / soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23 mm
  • Délka hlavy (LH) 39 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka