MAHR 32 Adaptéry pro všechny systémy GRIP

Č. pol.: 2801255
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MODULAR-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801255
    EAN/GTIN 7291075166590
    Číslo výrobcu 2801255
    Číslo L L23920 2638

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Funkcní šírka (WF) 29.1 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka