CGPAD 8L-T16 Adaptér pro řezné destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 2801221
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801221
EAN/GTIN 7291075166453
Číslo výrobcu 2801221
Číslo L L23920 2555

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8 mm, min. šířka řezu (CWN) 6,4 mm, celková délka (OAL) 42 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka