GEHIUL 16U Vyvrtávací tyče pro upichování a drážkování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2801204
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801204
EAN/GTIN 7291075163193
Číslo výrobcu 2801204
Číslo L L23920 2479

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka