GEHIML 12.7-14 Vnitřní vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801197
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801197
    EAN/GTIN 7291075161991
    Číslo výrobcu 2801197
    Číslo L L23920 682

    Popis

    Popis:

    Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,075″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,031″, Celková délka (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.098″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.075″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
    • Funkcní šírka (WF): 0.35″
    • Délka hlavy (LH): 1.38″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
    • Celková délka (OAL): 6″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka