GEHIMR 15.9-16 Vnitřní vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801195
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801195
EAN/GTIN 7291075161977
Číslo výrobcu 2801195
Číslo L L23920 2414

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,075″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,031″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.098″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.075″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
  • Funkcní šírka (WF): 0.41″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.63″
  • Celková délka (OAL): 6″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka