GEHIML 16-13 Vnitřní vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801188
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801188
    EAN/GTIN 7291075161908
    Číslo výrobcu 2801188
    Číslo L L23920 1867

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro frézování/stružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 1,9 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
    • Funkcní šírka (WF) 10.6 mm
    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka