CGPAD 3L-T16 Adaptér pro řezné destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 2801128
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801128
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075166330
Kopírovať
Číslo výrobcu 2801128
Kopírovať
Číslo L L23920 1761
Kopírovať

Popis

Popis:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka