GHAIR 25-25 Vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry pro vnitřní obrábění (drážkování a zapichování)

Č. pol.: 2801108
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801108
EAN/GTIN 7291075147353
Číslo výrobcu 2801108
Číslo L L23920 1714

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka