GEAIL 25-2 Adaptér pro vnitřní obrábění zapichování a upichování

Č. pol.: 2801093
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801093
EAN/GTIN 7291075147247
Číslo výrobcu 2801093
Číslo L L23920 1657

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka