GEAIR 20-4 Adaptér pro vnitřní obrábění zapichování a upichování

Č. pol.: 2801090
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801090
    EAN/GTIN 7291075147216
    Číslo výrobcu 2801090
    Číslo L L23920 1347

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka