GAIL 32-5 Adaptéry pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění

Č. pol.: 2801073
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801073
EAN/GTIN 7291075303711
Číslo výrobcu 2801073
Číslo L L23920 1243

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.