GEHIR 15.9-14-3-T2.6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801054
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801054
    EAN/GTIN 7291075146318
    Číslo výrobcu 2801054
    Číslo L L23920 2949

    Popis

    Popis:

    Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,095″, Celková délka (OAL) 5″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.102″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.095″
    • Funkcní šírka (WF): 0.43″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
    • Celková délka (OAL): 5″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka