GEHIL 12.7-14-2-T2.6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801051
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801051
EAN/GTIN 7291075146288
Číslo výrobcu 2801051
Číslo L L23920 1138

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,095″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,075″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.102″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.095″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Funkcní šírka (WF): 0.36″
  • Délka hlavy (LH): 1.38″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
  • Celková délka (OAL): 6″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka