GEHIR 16-16-3-T3 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2801046
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801046
EAN/GTIN 7291075146653
Číslo výrobcu 2801046
Číslo L L23920 1487

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka