GHDR 32-P8 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2801031
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801031
EAN/GTIN 7291075056679
Číslo výrobcu 2801031
Číslo L L23920 2939

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.7 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky