GHDR 25.4-14T12 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Č. pol.: 2801026
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801026
EAN/GTIN 7291075090710
Číslo výrobcu 2801026
Číslo L L23920 2907

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,685″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,512″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.472″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.685″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.512″
  • Funkcní šírka (WF): 0.76″
  • Délka hlavy (LH): 1.61″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka