MGUHR 06-04L20 Nastavitelné stopky z plného karbidu pro vnitřní soustružení a závitování s minimálním průměrem otvoru 4 mm.

Č. pol.: 2801023
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MINICHAM
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801023
EAN/GTIN 7291075122671
Číslo výrobcu 2801023
Číslo L L23920 365

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, funkční délka (LF) 62 mm, dělící Dmin 4 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3.45 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 62 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka