GAIL 32-3 Adaptéry pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění

Č. pol.: 2801015
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801015
EAN/GTIN 7291075303667
Číslo výrobcu 2801015
Číslo L L23920 2887

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,1 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.1 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.1 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka