GEHIL 10-13-2-T2.4 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2801011
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801011
EAN/GTIN 7291075146561
Číslo výrobcu 2801011
Číslo L L23920 2849

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 7.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka