GHIFR 40C-8A-8 Vyvrtávací lišty pro vnitřní obrábění (8° / 10° úhel)

Č. pol.: 2801002
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801002
EAN/GTIN 7291075120882
Číslo výrobcu 2801002
Číslo L L23920 2826

Popis

Popis:

Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 70 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 100 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 300 mm
  • Celková délka (OAL) 320 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka