SXCNN 25.4 P13-05 Svěrka pro vnější obrábění pro řezné destičky z profilů na míru

Č. pol.: 2800978
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800978
EAN/GTIN 7291075112368
Číslo výrobcu 2800978
Číslo L L23920 3366

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro obrábění
  • Prvotní délka (OAL): 6″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.9″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky