PICCO 16-6-7 Držák pro řezné destičky PICCO a vyvrtávací tyče s malým průměrem.

Č. pol.: 2800895
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PASSCUT
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800895
EAN/GTIN 7291075083736
Číslo výrobcu 2800895
Číslo L L24140 39

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka