CGHN 32-4M Držák břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vývrty GHIC -85

Č. pol.: 2800807
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800807
EAN/GTIN 7291075039542
Číslo výrobcu 2800807
Číslo L L23920 2462

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,6 mm, celková délka (OAL) 82 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 85 mm
  • Celková délka (OAL) 82 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.