GHGL 32-632 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2800779
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800779
EAN/GTIN 7291075029734
Číslo výrobcu 2800779
Číslo L L23920 2394

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.