PHGL 25.4-2.4 Nástrojový držák pro vnější drážkování a zahlubování

Č. pol.: 2800752
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800752
EAN/GTIN 7291075062588
Číslo výrobcu 2800752
Číslo L L23920 3043

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro upichování/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,094″
  • Celková délka (OAL): 6″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.67″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.094″
  • Funkcní šírka (WF): 0.96″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka