GHIUR 50UC-8 Podřezávací tyče 45° pro vnitřní soustružení hliníkových kol

Č. pol.: 2800734
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800734
EAN/GTIN 7291075170504
Číslo výrobcu 2800734
Číslo L L23920 643

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 350 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 58 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.