PHGL 25-2.4 Držáky nástrojů pro vnější zapichování a soustružení

Č. pol.: 2800725
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800725
EAN/GTIN 7291075062540
Číslo výrobcu 2800725
Číslo L L23920 2357

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka