PADR 2.4 Adaptér pro destičky GDMW/GDMYS

Č. pol.: 2800714
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800714
EAN/GTIN 7291075062151
Číslo výrobcu 2800714
Číslo L L23920 2338

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 41 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16.3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.2 mm
  • Celková délka (OAL) 41 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka