GHDL 32-5 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2800705
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800705
EAN/GTIN 7291075056570
Číslo výrobcu 2800705
Číslo L L23920 50

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka