GHIR 20SC-3 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče s karbidovými stopkami a otvory pro chladicí kapalinu.

Č. pol.: 2800597
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800597
EAN/GTIN 7291075030112
Číslo výrobcu 2800597
Číslo L L23920 2254

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka