CGHN 26-4M Nosič břitů pro vnitřní zapichování a soustružení s vybráním pro vyvrtávací tyče GHIC -70

Č. pol.: 2800591
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800591
EAN/GTIN 7291075039474
Číslo výrobcu 2800591
Číslo L L23920 176

Popis

Popis:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min (CWN) 3,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka