CGIN 26A-3 Nosiče břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -50

Č. pol.: 2800585
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800585
EAN/GTIN 7291075039818
Číslo výrobcu 2800585
Číslo L L23920 2240

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 54 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka