GHIL 40-820 Vyvrtávací lišty pro vnitřní zapichování a soustružení

Č. pol.: 2800579
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800579
EAN/GTIN 7291075232851
Číslo výrobcu 2800579
Číslo L L23920 2225

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 41 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka