GHIL 32C-610 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu.

Č. pol.: 2800577
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800577
EAN/GTIN 7291075030099
Číslo výrobcu 2800577
Číslo L L23920 2217

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,8 mm, celková délka (OAL) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka