GHIR 40C-612 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu.

Č. pol.: 2800574
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800574
EAN/GTIN 7291075030075
Číslo výrobcu 2800574
Číslo L L23920 2216

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,8 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka