GHIR 25C-510 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu.

Č. pol.: 2800572
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800572
EAN/GTIN 7291075030051
Číslo výrobcu 2800572
Číslo L L23920 1897

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 5,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka