GHDL 25-8A Upínací držák pro vnější obrábění pro soustružení, drážkování a upichování s kalenou horní upínací pákou

Č. pol.: 2800553
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800553
EAN/GTIN 7291075280159
Číslo výrobcu 2800553
Číslo L L23920 530

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 8 mm, šířka řezu min (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka