GHSL 12.7-2 Držák nástrojů pro vnější obrábění na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 2800551
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800551
EAN/GTIN 7291075023862
Číslo výrobcu 2800551
Číslo L L23920 3199

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro obrábění
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,124″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.124″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.464″
  • Délka hlavy (LH): 0.76″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka