GHIUR 20U Vyvrtávací tyče pro volně stojící upichování a soustružení.

Č. pol.: 2800392
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800392
EAN/GTIN 7291075023275
Číslo výrobcu 2800392
Číslo L L23920 2037

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnický nástrojový držák, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka