GHIUR 20-20-5 Vyvrtávací tyče pro volně stojící upichování a soustružení.

Č. pol.: 2800391
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800391
EAN/GTIN 7291075023268
Číslo výrobcu 2800391
Číslo L L23920 446

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Délka hlavy (LH) 51 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka