GHIUR 19U Podřezávací a soustružnické vyvrtávací tyče

Č. pol.: 2800390
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800390
EAN/GTIN 7291075091144
Číslo výrobcu 2800390
Číslo L L23920 787

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, maximální šířka řezu (CWX) 0,189″, celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.098″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Funkcní šírka (WF): 0.49″
  • Délka hlavy (LH): 1.55″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 7″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka