GHIUL 25-25-6 Vyvrtávací tyče pro volně stojící upichování a soustružení.

Č. pol.: 2800379
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2800379
    EAN/GTIN 7291075023244
    Číslo výrobcu 2800379
    Číslo L L23920 2033

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický držák nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 200 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 16 mm
    • Délka hlavy (LH) 60 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka